Fluke - PLS RBP5 batterie Li-ion pour lasers PLS, cordon de charge, adaptateurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lithium-ion
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 5200 Wh
connecteur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969878869
Réf. Sonepar
00131987886
Réf. Fournisseur
PLS RBP5
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
lithium-ion
type
autre
tension nominale
3.6 V
capacité
5200 Wh
connecteur
autre
application
cyclique
bornes frontales
Non
longueur
30 mm
largeur
64 mm
hauteur, borne comprise
106 mm
poids
165 kg
température ambiante
-10...50 °C
Batterie rechargeable PLS RBP5 lithium-ion compatible niveaux laser à points, à lignes et combinés PLS 3G, 3R, 5G, 5R, 6G, 6R, 180G, 180R