Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - PVLEAD1 Jeu de cordons de test MC4 à 4mm, noir/rouge montage en parallele

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0195112031056

Réf. Sonepar

00131203105

Réf. Fournisseur

PVLEAD1

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée

câble de raccordement

finition de l'ensemble

Oui

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

1000 V

catégorie de circuit de mesure

CAT III

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

matériau isolant

PVC

capacité de courant

20 A

Jeu de cordons de test MC4 à 4mm, noir/rouge montage en parallèle sur les installations photovoltaïques