Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Fluke - Recepteur pour traceur de cables AT-8000

Fluke - Recepteur pour traceur de cables AT-8000

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur - Non

  • avec récepteur - Oui

  • fonction localisation de câbles - Oui

  • fonction localisation de défauts de gaine de câble - Non

  • fonction localisation de marqueurs - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969910798

Réf. Sonepar

00131991079

Réf. Fournisseur

AT-8000-RE

Réf. Commerciale

Fluke

émetteur

Non

avec récepteur

Oui

fonction localisation de câbles

Oui

fonction localisation de défauts de gaine de câble

Non

fonction localisation de marqueurs

Non

fonction programmation de marqueurs

Non

avec accessoires

Non

avec coffret/étui

Non

avec cadre de contact de mise à la terre

Non

avec pince de couplage

Non

Récepteur pour traceur de câbles AT-8000