Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - RLD2 Détecteur de fuites par lampe de poche

Fluke - RLD2 Détecteur de fuites par lampe de poche

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • format de pile - micro

  • rechargeable - Non

  • poids total - 160 g

  • ANSI - AAA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969484923

Réf. Sonepar

00131948492

Réf. Fournisseur

RLD2

Réf. Commerciale

Fluke

modèle

autre

format de pile

micro

rechargeable

Non

poids total

160 g

ANSI

AAA

nombre de batteries

3

batteries fournies

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

couleur du boîtier/corps

jaune

matériau

plastique

longueur

120 mm

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

Détecteur de fuites par 6 LED à ultraviolet (onde de 395nm). Quatre modes : Lampe torche, ultraviolets, laser, laser/lampe ultraviolets combinés