Fluke - sacoche pour multimetres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 205 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969003537
Réf. Sonepar
00131900353
Réf. Fournisseur
C90
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
sac
matériau
plastique
nombre total de compartiments
2
hauteur
205 mm
qualité du matériau
autre
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
avec poignée télescopique
Non
avec serrure
Non
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
couleur
noir
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Non
plateau amovible
Non
largeur
90 mm
profondeur
72 mm
Sacoche pour multimètres