Fluke - SV225 Adaptateur pour la suppression des tensions parasites,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fiche banane
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969437660
Réf. Sonepar
00131943766
Réf. Fournisseur
SV225
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
fiche banane
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
Adaptateur compatible avec n'importe quel multimètre à haute impédance sup. 1MOhms.