Fluke - T5-1000 EUR1 Testeur electrique pince ouverte OpenJaw 100 Aac, 1000 Vac-dc - T5-1000 EUR1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 100 A
indication - numérique
plus petite résolution, tension alternative - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Testeur électrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0095969059466
Réf. Sonepar
00131000654
Réf. Fournisseur
T5-1000 EUR1
Réf. Commerciale
Fluke
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plage de mesure du courant max. CA:
100 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
autre
plus petite résolution, tension continue:
autre
plus petite résolution, courant alternatif:
autre
affichage rétro-éclairé:
Non
sélection de la plage de mesure:
automatique
plus petite résolution, résistance:
1 ohm
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
0.001 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
plage de mesure de la température max.:
50 °C
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Non
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP40
afficheur graphique à barres linéaire:
Non
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable