Fluke - Testeur d'installation PROINSTALL-100 + testeur de bornes IRVE EV-520-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Non
essais RCD/FI - Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969908979
Réf. Sonepar
00131990897
Réf. Fournisseur
PROINST100-EURF KIT3
Réf. Commerciale
Fluke
indication
numérique
affichage de la valeur limite
Non
essais RCD/FI
Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI
pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Non
mesure de la résistance d'isolation
Oui
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe
Non
résistances des planchers et murs isolés
Non
essais de para surtension
Non
mesure de faible résistance
Oui
mesure de faible résistance avec fonction rampe
Non
mesure de mise à la terre
Non
mesure sélective de mise à la terre
Non
mesure de boucle de mise à la terre
Non
mesure spécifique de mise à la terre
Non
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance
Oui
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI
Oui
mesure de la résistance interne du secteur
Oui
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant
Oui
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation
Oui
fonction d'analyse RCD/FI
Non
essais PRCD type S, type K
Non
essais IMD et RCM
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule
Oui
essais de champ tournant
Oui
mémoire de valeurs mesurées structurée
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
raccordement à une imprimante
Non
imprimante intégrée
Non
commande à distance de l'appareil d'essai
Oui
Testeur d'instal + Kit d adapt. stations de charge de véhicules élec. EV-520-F