Fluke - TL-MT204S cordon de mesure 2 m, avec Sondes pour MT204-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
accessoire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969516389
Réf. Sonepar
00131951638
Réf. Fournisseur
TL-MT204S
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Oui
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
capacité de courant
10 A
deux cordons de mesure rouge de 2 m avec fiches banane et deux pointes de touche rouge fines pour MT204-S