Fluke - TL2X4W-PTII Cordon de mesure de faible resistance avec 2 points de touche 2 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969400114
Réf. Sonepar
00131940011
Réf. Fournisseur
TL2X4W-PTII
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT I
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
capacité de courant
0.5 A
Cordon de mesure de faible résistance avec 2 points de touche 2 mm. Permet de compenser la résistance de cordons de mesure par méthode 4 fils