Fluke - TL36A Jeu de cordons de mesure, pointes de test et pinces crocodiles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969417044
Réf. Sonepar
00131941704
Réf. Fournisseur
TL36A
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Oui
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
capacité de courant
10 A
Jeu de 2 câbles de test , 2 sondes isolées en PVC, 2 pointes de test filetées et 2 pinces crocodile avec connexion filetée, ouverture env. 10 mm