En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Fluke - Traceur de cables Serie Industrielle AT-8020

Fluke - Traceur de cables Serie Industrielle AT-8020

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur - Oui

  • avec récepteur - Oui

  • fonction localisation de câbles - Oui

  • fonction localisation de défauts de gaine de câble - Non

  • fonction localisation de marqueurs - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969910750

Réf. Sonepar

00131991075

Réf. Fournisseur

AT-8020-EUR

Réf. Commerciale

Fluke

émetteur

Oui

avec récepteur

Oui

fonction localisation de câbles

Oui

fonction localisation de défauts de gaine de câble

Non

fonction localisation de marqueurs

Non

fonction programmation de marqueurs

Non

puissance d'émission

1 W

avec accessoires

Oui

avec coffret/étui

Oui

avec cadre de contact de mise à la terre

Non

avec pince de couplage

Non

Traceur de câbles Série Industrielle AT-8020