Fluke - UAT-600-RE recepteur pour localisateur d'installations souterraines UAT-610-620
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur - Non
avec récepteur - Oui
fonction localisation de câbles - Oui
fonction localisation de défauts de gaine de câble - Non
fonction localisation de marqueurs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969873864
Réf. Sonepar
00131987386
Réf. Fournisseur
UAT-600-RE
Réf. Commerciale
Fluke
émetteur
Non
avec récepteur
Oui
fonction localisation de câbles
Oui
fonction localisation de défauts de gaine de câble
Non
fonction localisation de marqueurs
Non
fonction programmation de marqueurs
Non
puissance d'émission
3 W
avec accessoires
Non
avec coffret/étui
Non
avec cadre de contact de mise à la terre
Non
avec pince de couplage
Non
Récepteur avec grand écrant LCD pour localisateur d'installations souterraines UAT-610-620