Fluke - ULD-400-RE Détecteur de fuites à ultrasons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - microphone unique
technique - MEMS
indication - LCD/acoustique
fréquence du signal sonore - 40...40 kHz
image visio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969917797
Réf. Sonepar
00131991779
Réf. Fournisseur
ULD-400-RE
Réf. Commerciale
Fluke
type de capteur
microphone unique
technique
MEMS
indication
LCD/acoustique
fréquence du signal sonore
40...40 kHz
image visio
Non
résolution d'affichage
autre
avec écran tactile
Non
enregistrement vidéo
Non
température ambiante
-20...50 °C
avec laser
Non
mesure de distance
Non
avec torche intégrée
Non
casque de musique
Non
compatible Wi-Fi
Non
interface Bluetooth
Non
avec fonction mémoire
Non
mémoire interne
Non
fente à cartes SD
Non
raccordement USB
Non
type de bus
autre
fonctionnement par accus
Oui
format de pile
autre
longévité de batterie max.
60 h
indice de protection (IP)
IP40
longueur
137 mm
hauteur
33 mm
largeur
65 mm
RécepteurDétecteur de fuites à ultrasons, pour le diagnostic et dépannage pour les installations HVAC/R, mécaniques et électriques