Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Fluke - ULD-420-EUR Détecteur de fuites à ultrasons avec Émetteur

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de capteur - microphone unique

  • technique - MEMS

  • indication - LCD/acoustique

  • fréquence du signal sonore - 20...90 kHz

  • image visio - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969917773

Réf. Sonepar

00131991777

Réf. Fournisseur

ULD-420-EUR

Réf. Commerciale

Fluke

type de capteur

microphone unique

technique

MEMS

indication

LCD/acoustique

fréquence du signal sonore

20...90 kHz

image visio

Non

résolution d'affichage

320 x 240

diagonale de l'écran

6.35 cm

avec écran tactile

Non

enregistrement vidéo

Non

température ambiante

-20...50 °C

avec laser

Non

mesure de distance

Non

avec torche intégrée

Non

casque de musique

Oui

compatible Wi-Fi

Non

interface Bluetooth

Non

avec fonction mémoire

Non

mémoire interne

Non

fente à cartes SD

Non

raccordement USB

Non

type de bus

autre

fonctionnement par accus

Oui

format de pile

autre

longévité de batterie max.

105 h

indice de protection (IP)

IP40

longueur

183 mm

hauteur

43 mm

largeur

75 mm

Kit : contenu idem à la référence ULD-410-EUR avec l"émetteur ultrasons ULD-400-TE