Fosnova - Alimentation Led 350 Ma 16,8W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Non
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 16.8...16.8 W
adapté à un courant constant - Oui
adapté à une tension constante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535022488
Réf. Sonepar
00077009690
Réf. Fournisseur
FOS2209083700
Réf. Commerciale
Fosnova
variation DALI
Non
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
16.8...16.8 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
longueur
125 mm
largeur
38 mm
hauteur
23 mm
Intérieur structure alimentation LED 350Ma 16,8 WATT câblage CLD 0,7KG