Fosnova - Alimentation Led 700Ma 9W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Non
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 9...9 W
adapté à un courant constant - Oui
adapté à une tension constante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535021023
Réf. Sonepar
00077009670
Réf. Fournisseur
FOS2209083500
Réf. Commerciale
Fosnova
variation DALI
Non
courant de sortie
700...700 mA
puissance de sortie
9...9 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
125 mm
largeur
38 mm
hauteur
23 mm
Intérieur structure Alimentation LED 700Ma 9 WATT