Fosnova - ARGON 3.4 3500 Led 143W graphite 5000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 143 W
flux lumineux utile - 18873 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535139773
Réf. Sonepar
00077001106
Réf. Fournisseur
FOS223500350034
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système
143 W
flux lumineux utile
18873 lm
température de couleur
5000...5000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
20...30 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareil de commande échangeable
Non
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
hauteur/profondeur
155 mm
diamètre externe
340 mm
avec élément de protection
Non
Réflecteur Argon CLD CELL 143w 19056 lumens 120° CRI 80 3,2kg 5000k graphite Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% (L80B20) 50000 heures groupe de risque 0 IP65 IK08
Les Atouts de l'article:
ARGON dispose du câblage CLD CELL (alimentation électronique + LED) Sa température de lumière est de 5000k (rendu très froid)La couleur du luminaire est en graphiteLe jet du faisceau a un angle large (120°)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique La puissance du luminaire en Watt a été augmentée (143W)Le luminaire ARGON dispose de la version IP65
Les Atouts de la gamme:
L'Argon 2 est un réflecteur réalisé pour nos clients, à bon rapport qualité/prix. Le réflecteur Argon est idéal pour l'installation dans les centres commerciaux, les magasins, les espaces communs tels que les salles de sport, les aéroports…• Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.• Équipement : avec connectique rapide.• Diffuseur : polycarbonate à disques concentriques. • Sur demande : version 60° et 90°Possibilité d'installer une grille de protection et une Jupe réflecteur en aluminium.