Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fosnova - ASSO B Big blanc Led Dali 27W Ip40Ik07 2644lm 3000K 24D - 220434121241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2644 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535124502

Réf. Sonepar

00077512450

Réf. Fournisseur

220434121241

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2644 lm

Intérieur Asso B Big CLD-DD 26W COB 2856 lumens 3000k 24° CRI>80 BLANC 0,76kg IP40 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

ASSO B BIG dispose du câblage cld-d-d (alimentation électronique à gradation numérique +LED)

Les Atouts de la gamme:

L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclairement et un très bon rendu des couleurs.