Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fosnova - BELL B Decor Line noir Opaque non lampé

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8016535131753

Réf. Sonepar

00077513175

Réf. Fournisseur

FOS2222273100

Réf. Commerciale

Fosnova

puissance du système

0 W

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse fournie

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DALI-2

Non

variation DMX

Non

variation programmable

Non

variation DSI

Non

variation RF

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

hauteur/profondeur

450 mm

suspension fournie

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Suspension Diamètre 180 Hauteur 450 Noir Mat

Les Atouts de l'article:

Corps / diffuseur : en aluminium. Equipement : avec la base et câble (longueur du câble 1.50m max) pour la suspension. IP20IK07Version decor LINE en Couleur Noire Mate - vendu sans lampe

Les Atouts de la gamme:

Éclairez votre maison, votre établissement ou votre point de vente avec nos suspensions Bell qui se décliennt en plusieurs styles et couleurs. Bell est une suspension parfaite pour toutes les applications. Simple à installer, elle est aussi très éclectique. Avec ces éléments qui conjuguent classe et fonctionnalité, il ne reste plus qu'à choisir le type de LED. Corps / diffuseur : en tôle d'acier. Equipment : avec la base et câble (longueur du câble 1,50m max) pour la suspension.