Fosnova - BELL C Decor Line noir Opaque non lampé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535131760
Réf. Sonepar
00077513176
Réf. Fournisseur
FOS2222283100
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système
0 W
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
hauteur/profondeur
400 mm
suspension fournie
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Suspension Diamètre 200 Hauteur 440 Noir Mat
Les Atouts de l'article:
Corps / diffuseur : en aluminium. Equipement : avec la base et câble (longueur du câble 1.50m max) pour la suspension. IP20IK07Version decor LINE en Couleur Noire Mate - vendu sans lampe
Les Atouts de la gamme:
Éclairez votre maison, votre établissement ou votre point de vente avec nos suspensions Bell qui se décliennt en plusieurs styles et couleurs. Bell est une suspension parfaite pour toutes les applications. Simple à installer, elle est aussi très éclectique. Avec ces éléments qui conjuguent classe et fonctionnalité, il ne reste plus qu'à choisir le type de LED. Corps / diffuseur : en tôle d'acier. Equipment : avec la base et câble (longueur du câble 1,50m max) pour la suspension.