Fosnova - Boitier De Cablage 700 Ma - FOS2209203300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 3...3 W
indice de protection (IP) - IP65
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535026219
Réf. Sonepar
00077010360
Réf. Fournisseur
FOS2209203300
Marque
Fosnova
puissance de sortie:
3...3 W
indice de protection (IP):
IP65
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
149 mm
largeur:
57 mm
hauteur:
33 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
classe de protection:
II


