fin de vie

Fosnova - Boitier Ip 65 Deriv. /M60 Rgb - FOS2209203400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Boitier Ip 65 Deriv. /M60 Rgb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 3.2...3.2 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535026226

Réf. Sonepar

00077010370

Réf. Fournisseur

FOS2209203400

Marque

Fosnova

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

3.2...3.2 W

indice de protection (IP):

IP65

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

149 mm

largeur:

57 mm

hauteur:

33 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

classe de protection:

II

Intérieur structure Boitier IP65 Dérivation