Fosnova - Driver Strip Led 60W Ip20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Non
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 60...60 W
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
variation 0-10V - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535098216
Réf. Sonepar
00077509821
Réf. Fournisseur
FOS2209026000
Réf. Commerciale
Fosnova
variation DALI
Non
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
60...60 W
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
Intérieur structure DRIVER câblage CLD 0,28KG IP20 MAX 60 WATT
Les Atouts de l'article:
Grille de protection antichoc réaliséi driver - en drier plastifié ip. Pour V. Ø408.