Fosnova - ECO SIRIO Led 6W 3000K 36° IP20IK04 noir - 2206613400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
douille - autre
source lumineuse - LED interchangeable
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535067625
Réf. Sonepar
00077506762
Réf. Fournisseur
2206613400
Marque
Fosnova
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
douille:
autre
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
74 mm
diamètre externe:
80 mm
Les Atouts de l'article:
ECO SIRIO dispose du câblage CLD (alimententation électronique +LED) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
Les Atouts de la gamme:
Corps : en zamac moulé sous pression.


