Fosnova - LOW GLARE 1 Led Cob 10W 800lm 2750K 38D blanc - FOS2206141500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016535056421

Réf. Sonepar

00077000179

Réf. Fournisseur

FOS2206141500

Réf. Commerciale

Fosnova

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

75 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre externe:

110 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Projecteur Low Glare 1 CELL d 9w 2750k 900 lumens 0,30kg blanc cri 92 38° ip40 ik04 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50) facteur de puissance >0,9

Les Atouts de l'article:

LOW GLARE est équipé du câblage d'alimentation électronique +dimmable +led

Les Atouts de la gamme:

Fosnova propose à travers la gamme Low Glare, une souplesse d'emploi, une économie d'énergie et une lumière de qualité. Tels sont les points forts de ce spot à LED de dernière génération.