Fosnova - MATRIX Q9 B Led Dali 33W blanc Ip40Ik07 2415lm 4000K 38D - 221031131241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2415 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535120641

Réf. Sonepar

00077512064

Réf. Fournisseur

221031131241

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2415 lm

Projecteur MATRIX Q9 CLD-D-D 1,3KG 2657 lumens 4000K 38° CRI 90 27 WATT B IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)

Les Atouts de la gamme:

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.