fin de vie

Fosnova - MINISHOP 1B 10W 3000K 38D Ip20 Blanc Celld - FOS2218111000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - MINISHOP 1B 10W 3000K 38D Ip20 Blanc Celld

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016535085605

Réf. Sonepar

00077508560

Réf. Fournisseur

FOS2218111000

Réf. Commerciale

Fosnova

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

flux lumineux utile:

870 lm

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

106 mm

longueur:

106 mm

largeur d'encastrement:

100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

134 mm

longueur d’encastrement:

100 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Encastré MINISHOP 1X CLD -D (IDIMM GBT) LED COB 957 lumens 3000K 38° CRI 92 10 WATT Blanc v.a. IP 20 - v.L. IP40 IK07 Facteur de puissance sup0,9 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0