Fosnova - OMNITRACK 3 Allumages L=1200 blanc S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1200 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535401474
Réf. Sonepar
00077001470
Réf. Fournisseur
FOS2201501100
Réf. Commerciale
Fosnova
longueur
1200 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
nombre de groupes/phases
3
charge électrique max. par phase
3600 W
couleur
blanc
matériau
aluminium
forme
rectangulaire
convient pour un usage domotique
Non
finition de la surface
mat
montage en apparent
Non
encastré
Non
adapté à une suspension
Non
PLIABLE
Non
largeur
37 mm
hauteur
34 mm
diamètre externe
0 mm
largeur d'encastrement
37 mm
profondeur d'encastrement
34 mm
classe de protection
II
Intérieur rail OMNITRACK 3 allumages longueur= 1200mm BLANC câblage S
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.