Fosnova - OMNITRACK Couvercle L=1200 Oxyde Nat S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1200 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535015404
Réf. Sonepar
00077001500
Réf. Fournisseur
FOS2201507200
Réf. Commerciale
Fosnova
longueur
1200 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
nombre de groupes/phases
3
charge électrique max. par phase
3600 W
couleur
autre
matériau
aluminium
forme
rectangulaire
convient pour un usage domotique
Non
montage en apparent
Non
encastré
Non
adapté à une suspension
Non
PLIABLE
Non
largeur
34 mm
hauteur
37 mm
Intérieur rail OMNITRACK couvercle longueur= 1200mm 3,60KG OXYDÉ NATUREL câblage S
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.