Fosnova - OMNITRACK Encastres L=3000 blanc S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535402396
Réf. Sonepar
00077001630
Réf. Fournisseur
FOS2201561600
Réf. Commerciale
Fosnova
longueur
3000 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
nombre de groupes/phases
3
charge électrique max. par phase
3680 W
couleur
blanc
matériau
aluminium
forme
rectangulaire
convient pour un usage domotique
Non
finition de la surface
mat
montage en apparent
Non
encastré
Non
adapté à une suspension
Non
PLIABLE
Non
largeur
59 mm
hauteur
2 mm
largeur d'encastrement
37 mm
profondeur d'encastrement
32 mm
classe de protection
II
Intérieur rail OMNITRACK ENCASTRÉ longueur= 3000mm BLANC câblage S
Les Atouts de l'article:
Rail avec calotte de fermeture.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.