Fosnova - OMNITRACK Plus L=3000 Dimm 6 Conducteurs - 2201331300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535097110

Réf. Sonepar

00077000938

Réf. Fournisseur

2201331300

Réf. Commerciale

Fosnova

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

37.8 mm

Intérieur rail câblage S 2,90kg BLANC OMNITRACK PLUS longueur : 3 Mètres dimmable 6 conducteurs

Les Atouts de l'article:

L'omnitrack 6 conducteurs : le rail Omnitrack PLUS est un système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion d'un signal (par exemple, DALI, DMX, etc.).

Les Atouts de la gamme:

La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions :