Fosnova - PANNELLO Led 33W 4000K Irc 93 Dimm Emergency blanc - 2218461294
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535089009
Réf. Sonepar
00077508900
Réf. Fournisseur
2218461294
Marque
Fosnova
température de couleur:
4000...4000 K
PANNELLO 33W 4000K Irc 93 Dimm Emergency blanc
Les Atouts de la gamme:
Panello propose une gamme avec un démarrage instantané, sans chatoiement et avec un fonctionnement absolument silencieux. Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.
Les Atouts de la gamme:
Panello propose une gamme avec un démarrage instantané, sans chatoiement et avec un fonctionnement absolument silencieux. Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.