Fosnova - STILO Sp2 Led 6,5W IGBT blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10.4 W
flux lumineux utile - 750 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535096502
Réf. Sonepar
00077509650
Réf. Fournisseur
FOS2204181000
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système
10.4 W
flux lumineux utile
750 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
200 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau de la verrine
verre structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
hauteur/profondeur
250 mm
diamètre
55 mm
suspension fournie
Non
longueur des filins de suspension
1000...1000 mm
section de conducteur
1 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Plafonnier STILO CLD-D 0,72 KILOGRAMME 893 lumens 3000K 40° CRI 90 10 WATT BLANC IP40 IK07
Les Atouts de l'article:
Le luminaire dispose du câblage CLD-D (alimentation électrique gradable)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est un blancFaisceau moyen avec un angle de 40°Installable sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente pas de risque photobiologique Colour quality
Les Atouts de la gamme:
La gamme Stilo fait partie de la gamme Fosnova pour la partie décoration d'intérieur.Elle peut integrer un projet d'intérieur facilement vu son éventail de gammes : suspensions et plafonniers.