Fosnova - SUN Q 9W 40W 4000K noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535143503
Réf. Sonepar
00077514350
Réf. Fournisseur
FOS2206663800
Réf. Commerciale
Fosnova
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
noir
Encastré orientable SUN Q CLD 0,30 KG LED COB 1100 lumens CRI 91 4000K 40° 9 WATT Noir IP20/I40 IK04 LOWFLICKER 50.000 h (980B10) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
Le luminaire dispose du câblage CLD (alimentation électrique)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid) La couleur du produit est en noirFaisceau moyen avec un angle de 40°Colour qualityLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammables
Les Atouts de la gamme:
Les downlights Sun orientables sont idéaux pour les magasins, les maisons et les hôtels.Ces nouveaux downlights répondent aux exigences de l'éclairage intérieur qui, ces dernières années, a totalement modifié ses paramètres. Aujourd'hui, l'éclairage a pour objectif principal le maximum du confort visuel, un concept qui varie en fonction des applications.Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration.L'éclairage permet de mettre en valeur la marchandise et de donner corps à des projets personnalisés pour particulariser la marque.Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.