fin de vie

Fosnova - TRIAL-ONE Led Cob 36W 3000K Cell Argent - FOS2234747000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - TRIAL-ONE Led Cob 36W 3000K Cell Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016535071714

Réf. Sonepar

00077000616

Réf. Fournisseur

FOS2234747000

Réf. Commerciale

Fosnova

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

sans

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

113 mm

hauteur/profondeur:

262 mm

longueur:

203 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « D »:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

TRIAL-ONE Led Cob 36W 3000K Cell Arg