Fracarro - Antenne Logarithmique B III + UHF(174 à 230 MHz + 21-48), connecteur F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - antenne de télévision
plage de réception - VHF/UHF
gain max. - 11.5 dB
longueur - 115 m
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8016978104451
Réf. Sonepar
00146810445
Réf. Fournisseur
LP345F-5G
Réf. Commerciale
Fracarro
modèle
antenne de télévision
plage de réception
VHF/UHF
gain max.
11.5 dB
longueur
115 m
Antenne Logarithmique B III + UHF(174 à 230 MHz + 21-48), connecteur F
Les Atouts de l'article:
Antenne Logarithmique B III + UHF(174 à 230 MHz + 21-48), connecteur F
Les Atouts de la gamme:
Antenne Logarithmique BIII/UHF LTE 700