Fracarro - CENTRALE INTR.8-64 T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 8
tension de fonctionnement - 230 V
mémoire d'événements - Oui
convient pour un usage domotique - Oui
liaison radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978085996
Réf. Sonepar
00146808599
Réf. Fournisseur
DEFENDER64T
Réf. Commerciale
Fracarro
nombre de groupes de signalisation
8
tension de fonctionnement
230 V
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
liaison radio
Non
avec alimentation électrique
Oui
hauteur
310 mm
largeur
235 mm
profondeur
95 mm
CENTRALE INTR.8-64 T