Fracarro - Fiche plastique mâle Câble C6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - F
finition des contacts - femelle
type de câble - RG 6
impédance - 75 Ohm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978076413
Réf. Sonepar
00146807641
Réf. Fournisseur
CIM95
Réf. Commerciale
Fracarro
modèle
jack
type de connecteur
F
finition des contacts
femelle
type de câble
RG 6
impédance
75 Ohm
fiche coudée
Non
type de connexion
vis
encastrement isolé
Oui
Fiche plastique mâle Câble C6
Les Atouts de l'article:
Fiche plastique mâle Câble C6
Les Atouts de la gamme:
Fiche plastique