Fracarro - Msw cascadable 13E/12S Actif ou Passif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 12
nombre d'entrées - 13
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Oui
nombre de sorties de liaison - 12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978097142
Réf. Sonepar
00146809714
Réf. Fournisseur
SWI1312TS
Réf. Commerciale
Fracarro
raccordement d'abonnés
12
nombre d'entrées
13
entrée terrestre
actif
possibilité de mise en cascade
Oui
nombre de sorties de liaison
12
consommation d'électricité max.
160 mA
alimentation électrique
sans
signal de commande
DiSEqC
alimentation LNB
14 V / 18 V
générateur 22 kHz
Non
Commutateur cascadable 13 entrées (12sat + 1ter) 12 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie
Les Atouts de l'article:
Commutateur cascadable 13 entrées (12sat + 1ter) 12 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie
Les Atouts de la gamme:
Multiswitchs casc. 13E