Fracarro - MSW SCD2 Casc 4 SAT + TV active et réglable, 8 sorties
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 5
possibilité de mise en cascade - Oui
raccordement d'abonnés - 8
entrée terrestre - actif
nombre de sorties de liaison - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978103843
Réf. Sonepar
00146810384
Réf. Fournisseur
SCD2-5816WTA
Réf. Commerciale
Fracarro
nombre d'entrées
5
possibilité de mise en cascade
Oui
raccordement d'abonnés
8
entrée terrestre
actif
nombre de sorties de liaison
8
alimentation LNB
14 V / 18 V
alimentation électrique
sans
signal de commande
DiSEqC
consommation d'électricité max.
1400 mA
générateur 22 kHz
Non
MSW SCD2 Cascadable 4 entrées SAT, 1 entrée TV active et réglable, 8 sorties
Les Atouts de l'article:
MSW SCD2 Cascadable 4 entrées SAT, 1 entrée TV active et réglable, 8 sorties
Les Atouts de la gamme:
Multiswitchs SCD