Fracarro - Parabole 68 cm acier, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - carré
diamètre/longueur - 68 cm
couleur - gris
matériau du miroir - acier
avec support de mât - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978000470
Réf. Sonepar
00146800047
Réf. Fournisseur
DIGIT-GA
Réf. Commerciale
Fracarro
type de construction
carré
diamètre/longueur
68 cm
couleur
gris
matériau du miroir
acier
avec support de mât
Oui
avec support de système
Oui
gain
36.5 dB
Parabol 68 cm acier, GRIS
Les Atouts de l'article:
Parabol 68 cm acier, GRIS
Les Atouts de la gamme:
Parabole 68 cm acier