Fracarro - Parabole 68 cm alu, blanc x10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - carré
diamètre/longueur - 68 cm
couleur - blanc
matériau du miroir - aluminium
avec support de mât - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8016978007202
Réf. Sonepar
00146800720
Réf. Fournisseur
DGTX10
Réf. Commerciale
Fracarro
type de construction
carré
diamètre/longueur
68 cm
couleur
blanc
matériau du miroir
aluminium
avec support de mât
Non
avec support de système
Non
gain
36.5 dB
Réflecteur PENTA 68 cm alu, BLANC par 10 (ZNCDGTx10)
Les Atouts de l'article:
Réflecteur PENTA 68 cm alu, BLANC par 10 (ZNCDGTx10)
Les Atouts de la gamme:
Parabole 68 cm alu