Fracarro - Parabole 68 cm alu, rouge brique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - carré
diamètre/longueur - 68 cm
couleur - marron
matériau du miroir - aluminium
avec support de mât - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978000494
Réf. Sonepar
00146800049
Réf. Fournisseur
DIGIT-R
Réf. Commerciale
Fracarro
type de construction
carré
diamètre/longueur
68 cm
couleur
marron
matériau du miroir
aluminium
avec support de mât
Oui
avec support de système
Oui
gain
36.5 dB
Parabole 68 cm alu, ROUGE BRIQUE
Les Atouts de l'article:
Parabole 68 cm alu, ROUGE BRIQUE
Les Atouts de la gamme:
Parabole 68 cm alu