Fracarro - Parabole 85 cm alu, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - carré
diamètre/longueur - 85 cm
couleur - gris
matériau du miroir - aluminium
avec support de mât - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978000456
Réf. Sonepar
00146800045
Réf. Fournisseur
PENTA85G
Réf. Commerciale
Fracarro
type de construction
carré
diamètre/longueur
85 cm
couleur
gris
matériau du miroir
aluminium
avec support de mât
Oui
avec support de système
Oui
gain
39 dB
Parabole 85 cm alu, GRIS
Les Atouts de l'article:
Parabole 85 cm alu, GRIS
Les Atouts de la gamme:
Parabole 85 cm alu