fin de vie

Fracarro Portenseigne - AMPLIFICATEUR TER.V+U. 35DB - KW35D

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - AMPLIFICATEUR TER.V+U. 35DB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 1

  • modèle - amplificateur à large bande

  • alimentation électrique - sans

  • gain B III - 35 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978074631

Réf. Sonepar

00146807463

Réf. Fournisseur

KW35D

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

1

modèle:

amplificateur à large bande

alimentation électrique:

sans

gain B III:

35 dB

gain B IV/V:

35 dB

gain OUC:

35 dB

redresseur:

Oui

actionneur de niveau:

Oui

Ampli.ficateur VHF+UHF, Gain 35dB, Niveau de sortie 125dBµV, 630mA