Fracarro Portenseigne - AMPLIFICATEUR TER.V+U. 44DB - KW44C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain B I - 44 dB
redresseur - Non
actionneur de niveau - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amplificateur série K
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978002153
Réf. Sonepar
00146800215
Réf. Fournisseur
KW44C
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
gain B I:
44 dB
redresseur:
Non
actionneur de niveau:
Oui
Ampli.ficateur VHF+UHF, Gain 44dB, Niveau de sortie 121dBµV, 550mA