Fracarro Portenseigne - Antenne panneau UHF canaux 21-48 - PUA4F700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - antenne de télévision
plage de réception - UHF
gain max. - 13 dB
longueur - 71 m
plage de canaux - 470...694
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Antenne panneau UHF 700
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978107384
Réf. Sonepar
00146810738
Réf. Fournisseur
PUA4F700
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
modèle:
antenne de télévision
plage de réception:
UHF
gain max.:
13 dB
longueur:
71 m
plage de canaux:
470...694
omnidirectionnel:
Non
Antenne panneau UHF canaux 21-48, gain 14dB