Fracarro Portenseigne - Câble abonné 4 fo G.657A2 (touret 250m) - OPCABO4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble Optique Abonné
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978100682
Réf. Sonepar
00146810068
Réf. Fournisseur
OPCABO4
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
4
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
35 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
35 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
Les Atouts de l'article:
Câble abonné 4 fo G.657A2 (touret 250m)
Les Atouts de la gamme:
Câble Optique Abonné