Fracarro - Réflecteur 100cm acier 5 pièces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - offset
diamètre/longueur - 100 cm
couleur - gris
matériau du miroir - acier
avec support de mât - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8016978079254
Réf. Sonepar
00146807925
Réf. Fournisseur
RO100APX5G
Réf. Commerciale
Fracarro
type de construction
offset
diamètre/longueur
100 cm
couleur
gris
matériau du miroir
acier
avec support de mât
Non
avec support de système
Non
compatible multifeed
Non
bras de support complet pré-installé
Non
installation d'alimentation
40 mm
RIFLETT.100CMALLX5GRIGIO
Les Atouts de l'article:
RIFLETT.100CMALLX5GRIGIO
Les Atouts de la gamme:
Réfl. 100cm acier 5pcs